Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte 84625, Schwarz 250mm x 5000mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte 84625, Schwarz 250mm x 5000mm x 8mm
Antirutschmatte 84625, Schwarz 250mm x 5000mm x 8mm
Antirutschmatte 84625, Schwarz 250mm x 5000mm x 8mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067596
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84625
EAN/GTIN:
     4025888244250
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte

ANTIRUTSCHMATTE

SCHWARZ
250MM X 5000MM X 8MM
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84625
Werksnummer:
84625
Gewicht netto Kg:
8,940000
Gewicht brutto Kg:
8,940000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
250MM X 5000MM X 8MM TECTOR®
Produktart:
Antirutschmatte
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.