Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Klein 90 x 90 x 135 mm für Zurrgurte bis 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel Klein 90 x 90 x 135 mm für Zurrgurte bis 50 mm
Kantenschutzwinkel Klein 90 x 90 x 135 mm für Zurrgurte bis 50 mm
Kantenschutzwinkel Klein 90 x 90 x 135 mm für Zurrgurte bis 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067595
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84620
EAN/GTIN:
     4025888232646
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke

KANTENSCHUTZWINKEL, KLEIN

Material: Kuststoff
Farbe: weiß
Innenabmessung 90 x 90 x 135 mm
Für Zurrgurte bis 50 mm
Gurtfixierung durch Seitenführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84620
Werksnummer:
84620
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
WEISS TECTOR®
Produktart:
Kantenschutzwinkel
Ausfuehrung:
Promat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.