Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel Gross 185 x 145 x 150 mm für Zurrgurte bis 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel Gross 185 x 145 x 150 mm für Zurrgurte bis 70 mm
Kantenschutzwinkel Gross 185 x 145 x 150 mm für Zurrgurte bis 70 mm
Kantenschutzwinkel Gross 185 x 145 x 150 mm für Zurrgurte bis 70 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067594
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84610
EAN/GTIN:
     4025888232639
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke

KANTENSCHUTZWINKEL GROSS

Material: Kuststoff
Farbe: schwarz
Innenabmessung 185 x 145 x 150 mm
Für Zurrgurte bis 70 mm
Gurtfixierung durch Seitenführung
Druckpunktverlagerung durch erhöhte Seitenteile
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84610
Werksnummer:
84610
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
SCHWARZ TECTOR®
Produktart:
Kantenschutzwinkel
Ausfuehrung:
Promat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.