Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LADUNGSSICHERUNGSNETZ, PP, Maschen: 45 x 45 mm, Gr.: 3,0 x 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LADUNGSSICHERUNGSNETZ, PP, Maschen: 45 x 45 mm, Gr.: 3,0 x 5,0 m
LADUNGSSICHERUNGSNETZ, PP, Maschen: 45 x 45 mm, Gr.: 3,0 x 5,0 m
LADUNGSSICHERUNGSNETZ, PP, Maschen: 45 x 45 mm, Gr.: 3,0 x 5,0 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000067582
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84560_30/50
EAN/GTIN:
     4025888220063
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung

LADUNGSSICHERUNGSNETZ

Norm:
Material: Polypropylen, knotenlos
Abmessung: 3,0 x 5,0 m
PP-Netz
Maschenweite: 45 mm x 45 mm
umlaufende Elastikkordel
verstärkter Rand
Kordelstärke: 6 mm
Farbe: grün
besonders geeignet zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf Pritschen, Containern und PKW-Anhängern
schnelle und praktikable Handhabung
weitestgehend UV-beständig
gute Abriebfestigkeit
sehr flexibel und reißfest
Verwendung zum Niederzurren und zur Laderaumabtrennung möglich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84560_30/50
Werksnummer:
84560-3050
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,00 x 5,00 Meter
Material:
45MM MASCHENWEITE, 3MM STARK TECTOR®
Produktart:
Ladungssicherungsnetz
Weitere Suchbegriffe: autonetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.