Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEBEBAND WLL 2000 kg, Grün 2-Lagig, 60mm breit, SF 7 1 Länge: 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEBEBAND WLL 2000 kg, Grün 2-Lagig, 60mm breit, SF 7 1 Länge: 1 m
HEBEBAND WLL 2000 kg, Grün 2-Lagig, 60mm breit, SF 7 1 Länge: 1 m
HEBEBAND WLL 2000 kg, Grün 2-Lagig, 60mm breit, SF 7 1 Länge: 1 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000067546
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84542_1 M
EAN/GTIN:
     4025888243574
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband

HEBEBAND

WLL 2000 KG
GRÜN 2-LAGIG
60MM BREIT
SF 7 1
Länge: 1 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84542_1 M
Werksnummer:
84542-1M
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
1 METER
Material:
2-LAGIG, 60MM BREIT, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.