Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 10000 kg, Einfachmantel, Länge: 4 m SF 7:1, EN 1495-2, Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 10000 kg, Einfachmantel, Länge: 4 m SF 7:1, EN 1495-2, Orange
Rundschlinge, WLL 10000 kg, Einfachmantel, Länge: 4 m SF 7:1, EN 1495-2, Orange
Rundschlinge, WLL 10000 kg, Einfachmantel, Länge: 4 m SF 7:1, EN 1495-2, Orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000067540
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84534_4 M
EAN/GTIN:
     4025888232035
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge

RUNDSCHLINGE

WLL 10000 kg
ORANGE
EINFACHMANTEL
SF 7 1
Länge: 4 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84534_4 M
Werksnummer:
84534-4M
Gewicht netto Kg:
7,900000
Gewicht brutto Kg:
7,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
4 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,72001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 32,90667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,16*
€ 152,5104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,02*
€ 147,5838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,67*
€ 138,8373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,19002*
€ 135,88612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,72001*
€ 117,47681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.