Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVERSAL - SCHLAUCH, AIR 20, konfekt., Nitril/PVC, 3/4', Gelb, 20 m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
UNIVERSAL - SCHLAUCH, AIR 20, konfekt., Nitril/PVC, 3/4', Gelb, 20 m lang
UNIVERSAL - SCHLAUCH, AIR 20, konfekt., Nitril/PVC, 3/4', Gelb, 20 m lang
UNIVERSAL - SCHLAUCH, AIR 20, konfekt., Nitril/PVC, 3/4', Gelb, 20 m lang
Artikel-Nr.:
     1955-2000067274
Hersteller:
     Rubberflex
Herst.-Nr.:
     6912_19MM
EAN/GTIN:
     4025888016444
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch

UNIVERSAL - SCHLAUCH, AIR 20

konfektioniert
Material: Nitril/PVC
Durchmesser: 3/4'
Farbe: Gelb
L?nge: 20 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6912_19MM
Werksnummer:
6912-19
Gewicht netto Kg:
3,550000
Gewicht brutto Kg:
3,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
19 MM ID
Material:
GELB 20M MIT KUPPLUNGEN RUBBERFLEX®
Produktart:
Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,80*
€ 110,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 92,06*
€ 109,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 88,05*
€ 104,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,52*
€ 104,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 72,88*
€ 86,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.