Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 2 1/2" (65 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 2 1/2" (65 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 2 1/2" (65 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 2 1/2" (65 mm)
Artikel-Nr.:
     1955-2000067250
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6820_65 C
EAN/GTIN:
     4025888015980
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 50m
bauschlauch

PVC - Flachschlauch

verstärkter, flacher PVC Schlauch
Material: PVC
Farbe: Blau
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Betriebsdruck: 4,5 bar
Innen-Ø: 2 1/2 Zoll (65 mm)
Rollenlänge 50 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6820_65 C
Werksnummer:
6820-65
Profil:
65 C
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
2 1/2'- 65 mm
Material:
BLAU, 50 METER
Produktart:
Flachschlauch
Weitere Suchbegriffe: feldtmann flachschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1408* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,39*
€ 86,1441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,19*
€ 82,3361
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.