Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 1 1/4" (32 mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 1 1/4" (32 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 1 1/4" (32 mm)
PVC - Flachschlauch, verstärkt, 50 m lang, blau, 1 1/4" (32 mm)
Artikel-Nr.:
     1955-2000067247
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     6820_32 C
EAN/GTIN:
     4025888018431
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
PVC-Flachschlauch
bauschlauch

PVC - Flachschlauch

verstärkter, flacher PVC Schlauch
Material: PVC
Farbe: Blau
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C
Betriebsdruck: 5,0 bar
Innen-Ø: 1 1/4 Zoll (32 mm)
Rollenlänge 50 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6820_32 C
Werksnummer:
6820-32
Profil:
32 C
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
1 1/4'- 32 mm
Material:
BLAU, 50 METER
Produktart:
Flachschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5966* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,13*
€ 46,5647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,49*
€ 43,4231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.