Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UDINE, Sicherheitshalbschuhe, Secor, EN ISO 20345 S1P, Schwarz/Grau, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
UDINE, Sicherheitshalbschuhe, Secor, EN ISO 20345 S1P, Schwarz/Grau, Gr. 46
UDINE, Sicherheitshalbschuhe, Secor, EN ISO 20345 S1P, Schwarz/Grau, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000065343
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     31510_46
EAN/GTIN:
     4025888223101

UDINE, Sicherheitshalbschuhe, Secor

Dieser neue, sportliche Halbschuh zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S1P
Schaft aus Mikrofaser und Textilmaterial
ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand
angenähte, gepolsterte Staublasche
atmungsaktives Innenfutter
Verschluss durch Kunststoff-Ösen
Anziehhilfe
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Kunststoff-Kappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
komplett metallfrei
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU-Laufsohle

Farbe: Schwarz/Grau
Schuhweite: 11,5
Größe: 46

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31510_46
Werksnummer:
31510-46
Gewicht netto Kg:
1,320000
Gewicht brutto Kg:
1,320000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,23*
€ 66,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,14*
€ 64,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,87*
€ 60,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.