Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 72109 Gr.39 BREEZER grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 72109 Gr.39 BREEZER grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72109 Gr.39 BREEZER grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72109 Gr.39 BREEZER grey Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000035667
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72109
EAN/GTIN:
     4030839236970
BREEZER grey Low ESD S1, Gr.39

Nubukleder / Cordura®
Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle L10 ESD
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle L10
GUMMI / PU Sohle ATC 2000
Stahlkappe
Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72109
Werksnummer:
72109-39
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
S1
Material:
Nubukleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,91*
€ 97,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,73*
€ 96,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,36*
€ 93,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,45*
€ 74,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.