Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter OELFILTER PF 1155 K A3141800009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter OELFILTER PF 1155 K A3141800009
Mann-Filter OELFILTER PF 1155 K A3141800009
Mann-Filter OELFILTER PF 1155 K A3141800009
Artikel-Nr.:
     1955-2000033240
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     PF 1155 K
EAN/GTIN:
     4011558651404
MANN + HUMMEL Oelfilter MB T2/L ua. 61-65 MUH PF1155K
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
PF 1155 K
Werksnummer:
MUH PF1155K
Länge netto mm:
116,00
Breite netto mm:
116,00
Höhe netto mm:
128,00
Gewicht netto Kg:
0,424000
Gewicht brutto Kg:
0,424000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-PF 1155 K
Produktart:
OELFILTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.