Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter OELFILTER PF 1155 A 001 184 93 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter OELFILTER PF 1155 A 001 184 93 25
Mann-Filter OELFILTER PF 1155 A 001 184 93 25
Mann-Filter OELFILTER PF 1155 A 001 184 93 25
Artikel-Nr.:
     1955-2000033239
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     PF 1155
EAN/GTIN:
     4011558651305
MANN + HUMMEL Oelfilter Deutz, GM, Liebherr ua. MUH PF1155
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
PF 1155
Werksnummer:
MUH PF1155
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
128,00
Gewicht netto Kg:
0,469000
Gewicht brutto Kg:
0,388000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-PF 1155
Produktart:
OELFILTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.