Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter LUFTFILTER CP 33 300 AL 119839


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter LUFTFILTER CP 33 300 AL 119839
Mann-Filter LUFTFILTER CP 33 300 AL 119839
Mann-Filter LUFTFILTER CP 33 300 AL 119839
Artikel-Nr.:
     1955-2000031995
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     CP 33 300
EAN/GTIN:
     4011558015114
Suchbegriffe:
Luftfilter KFZ
luftfilter kfz
MANN + HUMMEL Sekundaerluftfilter John Deere MUH CP33300
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
CP 33 300
Werksnummer:
MUH CP33300
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
100,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-CP 33 300
Produktart:
LUFTFILTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.