Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter LUFTFILTER CF 2120 FG6340592


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter LUFTFILTER CF 2120 FG6340592
Mann-Filter LUFTFILTER CF 2120 FG6340592
Mann-Filter LUFTFILTER CF 2120 FG6340592
Artikel-Nr.:
     1955-2000031933
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     CF 2120
EAN/GTIN:
     4011558244101
Suchbegriffe:
Luftfilter KFZ
Sekundärluftfilter KFZ
Sekundärluftfilter-Element KFZ
Sekundärluftfilterelement KFZ
MANN + HUMMEL Sekundaerluftfilter Baumaschinen Jcb MUH CF2120
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
CF 2120
Werksnummer:
MUH CF2120
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,255000
Gewicht brutto Kg:
0,255000
Innendurchmesser mm:
20,00
Aussendurchmesser mm:
42,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-CF 2120
Produktart:
LUFTFILTER
Weitere Suchbegriffe: sekundärluftfilter kfz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.