Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter SEKUNDAERLUFTFILTER PASSEND FUER TEREX CF 1440 N6550527


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter SEKUNDAERLUFTFILTER PASSEND FUER TEREX CF 1440 N6550527
Mann-Filter SEKUNDAERLUFTFILTER PASSEND FUER TEREX CF 1440 N6550527
Mann-Filter SEKUNDAERLUFTFILTER PASSEND FUER TEREX CF 1440 N6550527
Artikel-Nr.:
     1955-2000031893
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     CF 1440
EAN/GTIN:
     4011558236007
Suchbegriffe:
Sekundärluftfilter KFZ
Sekundärluftfilter-Element KFZ
Sekundärluftfilterelement KFZ
sekundärluftfilter kfz
MANN + HUMMEL Luftfilter MUH CF1440
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
CF 1440
Werksnummer:
MUH CF1440
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
385,00
Gewicht netto Kg:
0,525000
Gewicht brutto Kg:
0,525000
Innendurchmesser mm:
10,00
Aussendurchmesser mm:
26,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-CF 1440
Produktart:
SEKUNDAERLUFTFILTER PASSEND FUER TEREX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.