Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter LUFTFILTER FUER FORD C 2667/1 F0 2Z 9601 A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter LUFTFILTER FUER FORD C 2667/1 F0 2Z 9601 A1A
Mann-Filter LUFTFILTER FUER FORD C 2667/1 F0 2Z 9601 A1A
Mann-Filter LUFTFILTER FUER FORD C 2667/1 F0 2Z 9601 A1A
Artikel-Nr.:
     1955-2000031201
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     C 2667/1
EAN/GTIN:
     4011558217402
Suchbegriffe:
Luftfilter KFZ
luftfilter kfz
MANN + HUMMEL Luftfilter Ford Fiesta, Mazda 88- MUH C26671
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
C 2667/1
Werksnummer:
MUH C26671
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
257,00
Höhe netto mm:
47,00
Gewicht netto Kg:
0,226000
Gewicht brutto Kg:
0,226000
Innendurchmesser mm:
55,00
Aussendurchmesser mm:
80,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-C 2667/1
Produktart:
LUFTFILTER FUER FORD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,62*
€ 9,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.