Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter LUFTFILTER C 15 165 A 000 431 10 87


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter LUFTFILTER C 15 165 A 000 431 10 87
Mann-Filter LUFTFILTER C 15 165 A 000 431 10 87
Mann-Filter LUFTFILTER C 15 165 A 000 431 10 87
Artikel-Nr.:
     1955-2000030667
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     C 15 165
EAN/GTIN:
     4011558125103
Suchbegriffe:
Luftfilter KFZ
luftfilter kfz
MANN + HUMMEL Luftfilter Ford, R.V.I. ua. MUH C15165
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
C 15 165
Werksnummer:
MUH C15165
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
378,00
Gewicht netto Kg:
1,497000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-C 15 165
Produktart:
LUFTFILTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.