Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter KRAFTSTOFFFILTER BFU 900 X A0000901451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter KRAFTSTOFFFILTER BFU 900 X A0000901451
Mann-Filter KRAFTSTOFFFILTER BFU 900 X A0000901451
Mann-Filter KRAFTSTOFFFILTER BFU 900 X A0000901451
Artikel-Nr.:
     1955-2000030515
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     BFU 900 X
EAN/GTIN:
     4011558040109
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Benzinfilter KFZ
MANN + HUMMEL Kraftstoffilter MB MK, NG ua. 64-01 MUH BFU900X
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
BFU 900 X
Werksnummer:
MUH BFU900X
Länge netto mm:
88,00
Breite netto mm:
88,00
Höhe netto mm:
147,00
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Innendurchmesser mm:
30,00
Aussendurchmesser mm:
62,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-BFU 900 X
Produktart:
KRAFTSTOFFFILTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.