Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ambratec Colorstrip 2011 Gel | Hochleistungsentlacker - 1 Liter


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ambratec Colorstrip 2011 Gel - Flasche
ambratec Colorstrip 2011 Gel - Flasche
ambratec - Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-amb-CS2011Gel
Hersteller:
     Ambratec
Herst.-Nr.:
     amb-CS2011Gel
EAN/GTIN:
     4260094542282
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlacker
Lackentferner

ambratec Colorstrip 2011 Gel | Hochleistungsentlacker - 1 Liter

Dichlormethanfreier Hochleistungsentlacker. Löst 1- und 2-Komponentenlacke, Pulverbeschichtungen etc.


Beschreibung:

Löst 1- und 2-Komponentenlacke, Pulverbeschichtungen, Dispersions-, Acryloder Latexfarben, verwitterte Anstriche und Klebstoffreste.
Durchdringt mehrere Lackschichten in einem Arbeitsgang. Lacke lösen sich überwiegend schuppenförmig oder hautartig vom Untergrund,was die Abnahme mittels Spachtel oder Lappen ermöglicht.


Anwendung:

Colorstrip 2011 Gel mit Naturborstenpinsel satt auftragen und einwirken lassen.
Die empfohlene Anwendungstemperatur beträgt Raumtemperatur oder etwas darüber (ca. 20 bis 30° C). Produkt nicht mit Heizgeräten aufwärmen. Produkt nur solange einwirken lassen, bis sich der Lack löst. Das kann in einigen Fällen sofort der Fall sein. Im Durchschnitt beträgt die erforderliche Einwirkzeit 15 bis 45 Minuten. Keinesfalls über Nacht einwirken lassen.
Sobald der Lack gelöst ist, Teile mit Spachtel, Lappen oder Papiertüchern von Restanhaftungen befreien. Dichtungen, diverse Kunststoffe und empfindliche Metalle können je nach Einwirkzeit angegriffen werden. Ggf. vorab die Verträglichkeit testen.


Vorteile:

  • Löst Lacke und Beschichtungen in kurzer Zeit
  • Extrem wirksam
  • Hohes Durchdringungsvermögen
  • Dichlormethanfrei

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
1 ltr
Gefahrenhinweise:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,1799*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 41,1799* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 55,9599*
€ 66,5923
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 55,1099*
€ 65,5808
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 52,6499*
€ 62,6534
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 51,2699*
€ 61,0112
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 50,1299*
€ 59,6546
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 41,1799*
€ 49,0041
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.