| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-PZ-140-2840 Herst.-Nr.: PZ-140-2840 EAN/GTIN: 4036421000448 |
| |
|
| | |
| beko Performance Aluminium-Teleskopstiel - 1600–2840mm Mit Wasserdurchlauf inkl. Klicksystem mit ½“ Schnellkupplung Der Aluminium Stiel mit robustem, schlagfestem und haptisch hochwertigem Kunststoff gewährleistet eine angenehme und funktionelle Handhabung. Außerdem sorgt er mit seiner Teleskopfunktion flexibel für die passende Länge (1060–1600mm bzw. 1600–2840mm). Der Teleskopstiel kann mit einem Druck von bis zu 6 bar verwendet werden. Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 1 Stueck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskopstiel, Waschbürste Teleskopstange, Waschbürste Teleskopstiel, beko aluminiumstiel, alu stiel, gerätestiel aluminium, Werkzeuge, beko Performance-Serie, Werkzeug & Zubehör, Reinigung & Pflege, Stiele, Besenstiele, Besenstiel Holz, Besenstiel kaufen, Besenstiele Holz, Wasserschieber, Gummibesen, Kehrbesen, Straßenbesen, Besenhalter, Schrubber, Besenstiel Holz kaufen, Handfeger, Kehrschaufel, Saalbesen, Besenstiel Gewinde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 57,32* | € 73,75* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 59,21121* | € 74,28121* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,67* | € 79,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|