Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenspitzen beko 105 mm 6 Stueck transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
beko Kartuschenspitzen, Set
beko Kartuschenspitzen, Set
beko Kartuschenspitzen, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-906 310 002
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     906 310 002
EAN/GTIN:
     4036421906283
Suchbegriffe:
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
kartuschendüse beko

beko Kartuschenspitzen 105 mm 6 Stueck transparent

für PE-Kartuschen 310 ml + 150 ml

Inhalt:

  • 6 x Kartuschenspitzen, Länge 105 mm
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
6 Stueck
Länge:
105 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kartuschenspitzen, Kartuschenspitzenset, Kartuschenspitzen-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,94*
€ 2,92*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 1,95418*
€ 2,94418*
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 2,20*
€ 3,28*
€ 3,90*
ab € 2,23*
€ 3,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,94418*
€ 3,50357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72418*
€ 3,24177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62418*
€ 3,12277
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51418*
€ 2,99187
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44418*
€ 2,90857
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95418*
€ 2,32547
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,3257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
906 310 10
ab € 0,28*
Zubehör
Beko
906 310 107
ab € 0,66*
Zubehör
Beko
906 310 45
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.