Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vdw 840 plus 1K-Fugenmoertel GftK 12,5 kg basalt


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
GftK vdw 840 plus 1K-Fugenmoertel, Eimer
GftK vdw 840 plus 1K-Fugenmoertel, Eimer
GftK vdw 840 plus, Farbe basalt
GftK vdw 840 plus, Beispiel 1
GftK vdw 840 plus, Beispiel 2
GftK vdw 840 plus, Beispiel 3
GftK vdw 840 plus, Hersteller-Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-840 304.812
Hersteller:
     GftK
Herst.-Nr.:
     840 304.812
EAN/GTIN:
     4049617841039
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenmörtel
fugenmörtel

GftK vdw 840 plus 1K-Fugenmoertel 12,5 kg basalt

wasserdurchlässiger 1K-FugenMörtel für Fußgängerbelastung

Eigenschaften:

  • für Fußgängerbelastung
  • wasserdurchlässig
  • FB = 3mm
  • saubere Oberfläche
  • speziell für beschichteten Betonstein
  • mit viel Wasser einschlämmbar, ohne Qualitätsverlust
  • selbstverdichtender Effekt
  • bei leichtem Regen verarbeitbar
  • nahezu bindemittelfreie Beläge
  • gebrauchsfertig
  • geeignet für keramische Terrassenelemente

Einsatzgebiete:

Für die Verfugung von Naturstein- und Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbelägen für Gartenwege, Hauseingangsbereiche und Terrassen.

Untergrund:

Standfester, tragfähiger und dauerhaft wasserdurchlässiger Untergrund, Fugentiefe = 30 mm, Fugenbreite durchgängig = 3 mm, max. 20 mm, Objekt- und Außentemperatur mind. 5°C, max. 25°C.
vdw 840 plus 1K-FugenMörtel kann als Fugenmaterial keine Setzungen aus dem Untergrund auffangen. Untergrund, Unterbau und Oberbau müssen entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung ausgelegt sein.

Verarbeitung:

Vorbereitung:
Oberfläche des zu verfugenden Objektes rückstandsfrei reinigen.
Vornässen:
Fläche satt vornässen. Beim Vornässen und Abreinigen generell sauberes und kaltes Leitungswasser verwenden!
Verfüllen der Fugen:
PE-Sack aufschneiden. Anschließend eine Teilmenge des Mörtels aus dem Gebinde entnehmen, auf die nasse Oberfläche bringen und mit weichem Wasserstrahl und Hartgummischieber in die Fugen einschlämmen. Überschüssige Mörtelreste mit Wassersprühstrahl von der Belagsoberfläche reinigen, ohne die Fugen auszuwaschen. Diese Arbeitsschritte solange wiederholen, bis der gesamte Mörtel verarbeitet wurde. Ein leichter Bindemittelfilm kann, je nach Gesteinsart, zurückbleiben. Die Belagsoberfläche mit feuchtem Kokosbesen abfegen und die Fugenoberfläche dabei glätten. Fasen müssen freigekehrt werden!
Nachbehandlung:
Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C und 65% relative Luftfeuchte (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtezeit). Absperrung der frisch verfugten Flächen über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden. Danach sind die Flächen begehbar. Schutz der frisch verfugten Flächen vor Feuchtigkeit während eines Zeitraumes von mindestens 24 Stunden.Feuchtigkeitsbelastung während der Erhärtungsphase kann das Erreichen der Endfestigkeiten verzögern oder beeinträchtigen. Endgültige Freigabe der Flächen nach 7 Tagen. Prinzipiell sollte vor der Inbetriebnahme der Flächen eine Festigkeitsprüfung erfolgen.

Technische Daten:

Bindemittel: einkomponentiges, hochmodifiziertes, luftsauerstoffhärtendes Flüssigpolymer
Korngröße des Mineralstoffes: 0,2–0,7 mm
Fugenbreite: durchgängig mindestens 3 mm, maximal 20 mm
Fugentiefe: mindestens 30 mm; bei Fugenbreiten = 15 mm muss die Verfugungstiefemindestens das Doppelte der Fugenbreite betragen
Lieferform: 12,5 kg und 25 kg PE-Sack (vakuumiert) in PP-Eimer
Materialkennwerte
Dichte: ca. 1,7 g/cm³
Biegezugfestigkeit: ca. 8,0 N/mm²*
Druckfestigkeit: ca. 16,0 N/mm²*
Wasserdurchlässigkeit: 1,7 x 10-5 m/s (bei 5% Fugenanteil ca. 3 l/m²/h)
Lagerstabilität: 18 Monate trocken
(* in Anlehnung an DIN-Normen)
Verarbeitungsdaten
Verarbeitungszeit: ca. 45 Minuten bei 20°C
Außentemperatur: mind. 5°C, max. 25°C
Untergrundtemperatur: mind. 5°C, max. 25°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
basalt
Inhalt:
12,5 kg
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Pflasterfugenmörtel, Fugmörtel, Plattenfugenmörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,44968*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 12,5 Kilogramm (ab € 3,95598* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 66,39968*
€ 79,01562
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 64,92968*
€ 77,26632
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 61,70968*
€ 73,43452
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 59,67968*
€ 71,01882
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 57,50968*
€ 68,43652
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 49,44968*
€ 58,84512
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GftK
840 302.812
ab € 47,45914*
Ähnlich
GftK
840 303.812
ab € 48,35441*
Ähnlich
GftK
840 304.825
ab € 89,62387*
Ähnlich
GftK
840 302.825
ab € 86,3528*
Ähnlich
GftK
840 303.825
ab € 88,00333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.