Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVENARIUS Hochtemperaturlack Spray - schwarz - 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Avenarius Hochtemperaturlack Spray - Dose
Avenarius Hochtemperaturlack Spray - Dose
Avenarius Hochtemperaturlack Spray - Beispiel
Avenarius Hochtemperaturlack Spray - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-82803601
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     82803601
EAN/GTIN:
     4251210306291
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturlack
Sprühfarbe
Sprühlack
Hochtemperaturfarbe

Temperaturbeständig bis zu 400°C

Anwendungsbereiche:

Für alle Eisenmetalle die konstant hohen Temperaturen und Temperaturwechseln ausgesetzt sind.

Eigenschaften:

  • Temperaturbeständig bis zu 300°C und bei temporären Temperaturanstiegen bis zu 400°C.
  • Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse.
  • Farbton: Schwarz Matt
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Farbe:
schwarz
Glanzgrad:
matt
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01663* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,63*
€ 11,46
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.