Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torx TX 25 beko 50 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Bit Torx
beko Bit Torx
beko Bit Torx, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-820 050 025
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     820 050 025
EAN/GTIN:
     4036421820121
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 25x50

beko Bit Torx TX 25 50 mm lang

Bit für das Verschrauben von Terrassenschrauben

1/4“-Sechskant-Bits Torx mit abgedrehtem Schaft.
Durch den abgedrehten Schaft ist auch das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.
Zum Verschrauben der TERRASYS Dielenbefestigung unsichtbar wird der Bit Torx TX20 empfohlen.
Der Bit Torx TX25 ist zum Verschrauben der TERRASYS Edelstahl-Bohrschrauben, sowie der TERRASYS Edelstahl-Terrassenschrauben geeignet.

Länge: jeweils 50 mm
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
TX25
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 25, Bit, Torx-Bit, Bit Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93703*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29703*
€ 8,68347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11703*
€ 8,46927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62703*
€ 7,88617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29703*
€ 7,49347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05703*
€ 7,20787
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93703*
€ 5,87507
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
101 748 32
ab € 10,13044*
Zubehör
Beko
101 748 38
ab € 10,58319*
Zubehör
Beko
101 850 50
ab € 20,39407*
Zubehör
Beko
101 850 60
ab € 23,66648*
Zubehör
Beko
101 850 70
ab € 27,8544*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.