Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-Band 150 plus (Kompriband) beko 2/6 x 20 mm, 12 m/Rolle schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
beko KP-Band 150 plus, Rolle
beko KP-Band 150 plus, Rolle
beko KP-Band 150 plus, Verarbeitungshinweise
beko KP-Band 150 plus, Beispiel 1
beko KP-Band 150 plus, Beispiel 2
beko KP-Band 150 plus, Beispiel 3
beko KP-Band 150 plus, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-7150 1 620
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7150 1 620
EAN/GTIN:
     4036421701116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Trockenbau-Dichtungsband

beko KP-Band 150 plus (Kompriband) 2/6 x 20 mm, 12 m/Rolle schwarz

Vorkomprimiertes Dichtband

Schlagregendicht bis 600 Pa (Beanspruchungsklasse BG1)

Merkmale / Vorteile:

  • Einstufung nach DIN 18542:2009 - lösemittelfrei und ungiftig
  • wind-, staub-, spritzwasser- und schlagregendicht - lür alle Gebäude und Baubereiche geeignet
  • witterungs- und UV-beständig - Abdichtung in nur einem Arbeitsgang
  • dauerhaft flexibel - formstabil durch gewebeverstärkten Rücken
  • schwer entflammbar - witterungsunabhängiger Einbau
  • wasserdampfdurchlässig - lagerstabil durch Wicklung auf PE-Kern
  • alterungsbeständig - optimaler Einbau durch verzögertes Quellverhalten
  • wärme- und schalldämmend bis 56 dB

Anwendungsgebiete:

  • für den Außenbereich
  • schlagregendicht bis 600 Pa
  • Abdichtung zwischen Betonelementen
  • Dichtfugen zwischen Fensterbank und Mauer
  • Abdichtung zwischen Fenstern bzw. Türen und Mauerwerk
  • Vermeidung von Schallübertragung in der Lüftungs- und Klimatechnik
  • im Fenster-, Holz-, Massiv-, Trocken- und Fertigteilebau

Erklärung zur Größenbeschreibung:

z.B.: 2/6 x 15 mm - 12 lfm
Für eine schlagregendichte Fugenbreite (= Bandstärke) min./max. x min. Fugentiefe (= Bandbreite) - Meter pro Rolle
Weitere Informationen:
GHS:
None
schlagregendichte Fugenbreite min./max.:
2/6 mm
Fugentiefe:
20 mm
Länge:
12 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: beko fugenband, fugenband, KP-Band, Kompriband, Kompri-Band, Dichtband, Dichtungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54462*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 12 Meter (ab € 1,87872* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,51462*
€ 37,50239
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,98462*
€ 36,87169
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,12462*
€ 34,65829
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,13462*
€ 33,48019
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,24462*
€ 32,42109
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,54462*
€ 26,82809
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
7150 1 415
ab € 14,74791*
Ähnlich
Beko
7150 1 615
ab € 18,14033*
Ähnlich
Beko
7150 1 915
ab € 18,18352*
Ähnlich
Beko
7150 1 920
ab € 23,5533*
Ähnlich
Beko
7150 1 1220
ab € 21,12319*
Ähnlich
Beko
7150 1 1520
ab € 19,78495*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.