Stelzlager für Terrassenplatten
Die ErgoSpeed Stelzlager kombinieren schnelles und ergonomisches Arbeiten in einem Bauteil.
Dank der beiden Verstellmodi ergibt sich die Möglichkeit, 100% der Funktionshöhe mit nur zwei Handumdrehungen zu erreichen.
Damit spart man sich bis zu 70% Arbeitszeit und arbeitet maximal ergonomisch.
Eigenentwicklung von beko
Die geschützte Eigenentwicklung von beko wird zu 100% am Standort Deutschland gefertigt und garantiert so höchste Qualität und langanhaltende Funktionalität. Kurze Transportwege und eine zertifizierte Abfallentsorgung garantieren Nachhaltigkeit und einen ökologisch verantwortungsvollen Umgang mit allen Ressourcen.
Integrierte Selbstnivellierfunktion
Die integrierte Selbstnivellierfunktion gleicht Unebenheiten von bis zu 10,5% (6°) im Untergrund aus. Durch die breite Auswahl an Auflagetellern (Aufsätzen), 3 mm und 4 mm Fliesenkreuz, Schraublasche und 60 mm Aufnahme bleibt kein Gestaltungswunsch offen.
Korrektur einzelner Platten nach Verlegung möglich
Der ErgoSpeed Justierschlüssel dient zur Korrektur einzelner Platten nach Verlegung des Terrassenbelags. Achten Sie hierbei darauf, das zu verstellende Stelzlager nicht zusätzlich durch Ihr Körpergewicht zu belasten. Halten Sie nach Möglichkeit so viel Abstand, dass nur der Belag selbst auf dem Bauteil lastet. Bei zu hohem Gewicht, z. B. durch Verlegung großformatiger oder sehr schwerer Terrassenbeläge, eigenes Körpergewicht oder Ähnliches auf dem Bauteil, besteht die Gefahr einer Deformation oder gar eines Bruchs des ErgoSpeed Justierschlüssels. Der ErgoSpeed Justierschlüssel kann nur in Kombination mit dem ErgoSpeed Auflageteller 4 mm Fliesenkreuz eingesetzt werden.
Verarbeitungsvorteile:
- Bis zu 70% Zeitersparnis
- Optimale Ergonomie durch Schnellverstellung
- Integrierte Selbstnivellierung bis 10,5% (6°)
- Stufenlos verstellbar von 23 mm bis 525 mm (bei < 5% Gefälleausgleich)
- Feineinstellung mittels ErgoSpeed Justierschlüssel nach Plattenverlegung (4 mm Fuge)
- Schnellste Verlegung
- Massive Traglast
- Hohe Teilevielfalt dank breiter Auswahl an Auflagetellern
- UV-stabil
- Weichmacherfrei (keine Weichmacherwanderung)
- Made in Germany - Made by beko