Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRASYS Unterlage Pads beko 20 x 85 x 55 mm 125 Stueck


Menge:  Karton  
Produktinformationen
beko TERRASYS Unterlage Pads 20 mm
beko TERRASYS Unterlage Pads 20 mm
beko TERRASYS Unterlage Pads, Beispiel 1
beko TERRASYS Unterlage Pads, Beispiel 2
beko TERRASYS Unterlage Pads, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-505 20 125
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     505 20 125
EAN/GTIN:
     4036421505394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bautenschutzmatte
Bautenschutzrolle
Gummigranulatmatte
gummigranulatmatte

beko TERRASYS Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm 125 Stueck

TERRASYS Unterlage Pads schützen die Unterkonstruktion von Holzterrassen vor Bodenfeuchtigkeit und Staunässe. Zusätzlich wirken sie trittschalldämpfend.
Unterschiedliche Größen ermöglichen einen Ausgleich von leichten Unebenheiten.
Die TERRASYS Unterlage Pads bestehen aus feinem Gummigranulat in der Körnung 1 bis 3 mm.

Anwendungsbereiche:

Die TERRASYS Unterlage Pads werden punktuell in Abständen unterlegt, wenn die Tragbalken quer zur Wasserfließrichtung verlegt werden. Somit wird der Abfluss von Wasser und Verschmutzung nicht behindert.
Zusätzlich werden die Tragbalken vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt und lagern schwingungsgedämpft auf dem Untergrund.
Auch zur Anwendung unter Ecken von Holzfliesen beziehungsweise Steinplatten.

Verarbeitungsvorteile:

  • Ausgleich kleinerer Unebenheiten
  • keine scharfen Kanten
  • Trittschalldämmung
  • keine Staunässe
  • unverrottbar
  • rutschfest
  • erhältlich in vier unterschiedlichen Größen

Bedarf:

Es werden pro m² ca. 5 Pads benötigt.

Technische Daten:

  • Länge: 85 mm
  • Breite: 55 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Farbe: schwarz
  • Rohdichte: 800 - 820 kg/m³ ± 5% (DIN EN ISO 548)
  • Zugfestigkeit: 0,65 N/mm² (Mittelwert) bei 10 mm (DIN EN ISO 1798)
  • Bruchdehnung: 60% (Mittelwert) bei 10 mm (DIN EN ISO 1798)
  • Druckversuch: 0,25 N/mm² (E-Modul) 3,1 N/mm² (DIN 53421)
  • Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +110° C
  • Brandverhalten: Klasse B2 (DIN 4102-1 Sektion)
Weitere Informationen:
GHS:
None
Stärke:
20 mm
Breite:
55 mm
Länge:
85 mm
Inhalt:
125 Stueck
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Unterlage, Gummigranulatunterlage, Unterlagepads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,83505*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 125 Stück (ab € 0,51869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 84,13505*
€ 100,12072
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 82,53505*
€ 98,21672
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 79,35505*
€ 94,43252
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 77,39505*
€ 92,10012
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 64,83505*
€ 77,15372
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
505 08 230
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.