Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vdw 400 plus Zementfugenmoertel Color GftK 25 kg sandbeige


Menge:  Sack  
Produktinformationen
GftK vdw 400 plus Zementfugenmoertel, Sack
GftK vdw 400 plus Zementfugenmoertel, Sack
GftK vdw 400 plus, Farbe sandbeige
GftK vdw 400 plus, Beispiel 1
GftK vdw 400 plus, Beispiel 2
GftK vdw 400 plus, Beispiel 3
GftK vdw 400 plus, Hersteller-Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-400 003.825
Hersteller:
     GftK
Herst.-Nr.:
     400 003.825
EAN/GTIN:
     4049617440065
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenmörtel
fugenmörtel

GftK vdw 400 plus Zementfugenmoertel Color 25 kg sandbeige

wasserundurchlässiger, farbiger ZementfugenMörtel für leichte bis schwere Verkehrsbelastung

Eigenschaften:

  • für leichte bis schwere Verkehrsbelastungen
  • wasserundurchlässig
  • FB = 3mm
  • früh begehbar und belastbar
  • hoher Frost-/Tausalzwiderstand
  • hoch fließfähig
  • selbstverdichtend
  • Druckfestigkeit ca. 50 N/mm²
  • umweltfreundlich
  • MPA geprüft!

Einsatzgebiete:

vdw 400 plus ist ein zementärer, kunststoffvergüteter, schnellhärtender Fugenmörtel für die Verfugung von Natur- und Betonsteinbelägen für den Innen- und Außenbereich, für leichte bis schwere Verkehrsbelastungen. vdw 400 plus kann z. B. verwendet werden zum Pflastern von Terrassen und Garageneinfahrten sowie als Fugenmörtel für Straßen.

Untergrund:

Standfester, tragfähiger Untergrund, durchgängig offene, nicht vorgefüllte Fuge verfüllen, Fugenbreite mind. 3 mm, besser 5 mm, max. 25 mm, Objekttemperatur mind. 5°C, max. 25°C.
vdw 400 plus ZementfugenMörtel Color kann als Fugenmaterial keine Setzungen aus dem Untergrund auffangen. Untergrund, Unterbau und Oberbau müssen entsprechend der zu erwartenden Verkehrsbelastung ausgelegt sein.

Verarbeitung:

Vornässen:
Flächen vornässen. Bei Natursteinen mit rauer Oberfläche, Betonwerksteinen oder saugenden Pflastersteinen ist vor dem Einbringen von vdw 400 plus Color die Oberfläche sehr intensiv vorzunässen. Bei beschichteten Betonwerksteinplatten, wegen des geringen Saugverhaltens, nur leicht vornässen. Stehendes Wasser in den Fugen ist zu vermeiden.
Fugenmörtel mischen:
In einem sauberen Anmischgefäß max. 5,0 l Wasser pro 25-kg-Sack vorlegen. vdw 400 plus Color zugeben und zu einem homogenen, klumpenfreien und schlämmfähigen Mörtel anmischen. Anschließend kurz reifen lassen und erneut kurz aufmischen. Im entsprechenden Mischungsverhältnis können auch Teilmengen angemischt werden.
Verfüllen der Fugen:
Mörtel auf die nasse Fläche bringen und mit einem Gummischieber vollflächig über den Belag ziehen und intensiv in die Fugen einarbeiten. Den Mörtel so einbringen, dass der Fugenquerschnitt vollständig gefüllt ist. Überschüssigen Fugenmörtel mit dem Gummischieber abziehen. Es empfiehlt sich, die Verfugung vom höchsten zum niedrigsten Punkt durchzuführen.
Reinigung:
Achtung: Vermeiden Sie, durch kreisende Bewegungen mit einem nassen Besen, ein Erhärten des vdw 400 plus Color auf der Belagsoberfläche. Nach ausreichender Erhärtungszeit (Fugen sind kaum einzudrücken – nach ca. 25 min bei 20°C) den Pflasterbelag diagonal zum Fugenquerschnitt sauber mit Hilfe von Abwaschmaschine, Schrubber, Sprühdüse oder Fächerdüse abwaschen, ohne die Fugen auszuwaschen. Abschließend mit Sprühstrahl die Gesteinsoberfläche rückstandsfrei nachreinigen.
Nachbehandlung:
Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtezeit). Den abbindenden Mörtel vor zu schneller Austrocknung (Sonneneinstrahlung, Zugluft) sowie vor Frost und Temperaturen < 5 °C und > 30 °C schützen. Absperrung der frisch verfugten Flächen über einen Zeitraum von mindestens 4 – 6 Stunden. Danach sind die Flächen begehbar. Die frisch verfugten Flächen mindestens 12 Stunden vor starkem Regen schützen. Folie nicht direkt auf die Fläche legen, für Unterlüftung sorgen. Belastbarkeit der Fläche: nach 4 – 6 Stunden begehbar, nach 48 Stunden mit PKW belastbar, voll belastbar nach 7 Tagen. Prinzipiell sollte vor der Inbetriebnahme der Flächen eine Festigkeitsprüfung erfolgen.

Technische Daten:

Bindemittel: ausgewählte Spezialzemente, chromatarm nach TRGS 613
Korngröße des Mineralstoffes: 0,1–0,5 mm
Fugenbreite: durchgängig mindestens 3 mm, besser 5 mm; bei Fugenbreiten = 15 mm muss die Verfugungstiefe mindestens das Doppelte der Fugenbreite betragen
Fugentiefe: durchgängig offene, nicht vorgefüllte Fuge verfüllen
Lieferform: Sack 25 kg
Materialkennwerte
Dichte: ca. 2,0 g/cm³
Druckfestigkeit:
  • nach 24 Stunden: ca. 15 N/mm²
  • nach 7 Tagen: ca. 35 N/mm²
  • nach 28 Tagen: ca. 50 N/mm²
Wasserdurchlässigkeit: wasserundurchlässig
Lagerstabilität: 9 Monate, frostfrei und trocken
Verarbeitungsdaten
Wasserzugabe: max. 5,0 Liter pro 25 kg Sack
Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten bei 20°C nach Materialaufbereitung
Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. + 5°C, max. + 25°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Farbe:
sandbeige
Inhalt:
25 kg
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Pflasterfugenmörtel, Fugmörtel, Zementfugenmörtel, Zementfugmörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,51*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 2,7004* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 87,55*
€ 104,18
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 85,60*
€ 101,86
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 82,17*
€ 97,78
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 78,81*
€ 93,78
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 67,51*
€ 80,34
pro Sack
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GftK
400 005.825
ab € 71,19*
Ähnlich
GftK
400 004.825
ab € 67,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.