Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Holzgleit beko 1000 ml - Harzneutralisator


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko Holzgleit, Flasche
beko Holzgleit, Flasche
beko Holzgleit, Beispiel 1
beko Holzgleit, Beispiel 2
beko Holzgleit, Beispiel 3
beko Holzgleit, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 505
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 505
EAN/GTIN:
     4036421299071
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reiniger
Reinigungsmittel
Gleitmittel
Korrosionsschutzmittel

beko TecLine Holzgleit 1000 ml

  • neutralisiert Harz
  • kein Verkleben und Verschmieren mit Spänen oder Holzmehl
  • verdrängt Feuchtigkeit
  • schützt blanke Maschinentische vor Korrosion
  • reinigt Einstellräder, Handspindeln, Maßanschläge, Sägeblätter und Fräsköpfe
  • silicon- und wachsfrei
  • automatengeeignet

Verarbeitungsvorteile:

  • sicheres Führen des Werkstoffes
  • gleichmäßiges Bearbeiten von Holz
  • weniger Kraftaufwand
  • leichtes Gleiten auf nassem und verharztem Holz
  • keine Verschmutzung auf Maschinen und Materialien
  • kein Verstopfen von Auftragsdüsen und Handsprühern

Anwendungsbereiche:

Für Holzbearbeitungsmaschinen, bei denen Holz über Metall gleitet, für Gleitschienen und Schubladen.

Technische Daten:

  • Basis: Weißöle, entaromatisierter Kohlenwasserstoff
  • Geruch: dezent, charakteristisch
  • pH-Wert: 10 bis 11
  • Dichte: ca. 0,8 g/cm³
  • Viskosität: flüssig
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: frostfrei, Behälter dicht geschlossen halten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Größe:
1000 ml
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 15,83*
€ 22,30*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 17,81396*
€ 25,11396*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 25,11396*
€ 29,88561
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 24,76396*
€ 29,46911
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 23,38396*
€ 27,82691
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 22,36396*
€ 26,61311
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 21,83396*
€ 25,98241
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 17,81396*
€ 21,19861
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 17,81396* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
299 503
ab € 51,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.