| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 43 5000 Herst.-Nr.: 299 43 5000 EAN/GTIN: 4036421299606 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Ultra-Gel Felgenreiniger 5 ltr blau - Konzentrat
- entfernt Umweltschmutz und Bremsabrieb
- löst Fett- und Ölrückstände
- reinigt selbstständig mit Wirkindikator
- hochwirksames Gel
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- säure- und alkalifrei
Verarbeitungsvorteile: - gebrauchsfertig
- ergiebig
- materialschonend
- optimale Einwirkzeit durch Gelformulierung
- Reinigungswirkung wird optisch angezeigt
- reduziert den Arbeitsaufwand
Anwendungsbereiche: Zur gründlichen Reinigung von Felgen aus Stahl, Aluminium, Chrom usw., auch für Radzierblenden geeignet. Farbe: blau Technische Daten: - Basis: Thioglykolat mit Wirkindikator
- Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
- Geruch: produktspezifisch
- pH-Wert: ca. 8
- Dichte: ca. 1,1 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur, nicht über +25° C, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Größe: | 5 ltr | Farbe: | blau | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungskonzentrat, Konzentrat |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 49,62* | € 66,72* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 57,08022* | € 75,88022* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,57* | € 86,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,41605* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|