| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-262 5 50 Herst.-Nr.: 262 5 50 EAN/GTIN: 4036421262068 |
| | | |
|
| | |
| beko BT-Band Bitumen-Universaldichtband 50 mm x 10 m bleifarben Bitumen-Universaldichtband - selbstklebend
- oberflächenvergütet
- alterungsbeständig
- UV-beständig
- DIN 410 B2-Qualität
- dichtet dauerhaft
- hohe Klebekraft (ca. 38 N/cm²)
- hohe mechanische Standfestigkeit
- temperaturbeständig bis +90° C
- einfach zu verarbeiten
- Rollenware
- in verschiedenen Ausführungen lieferbar
Verarbeitungsvorteile: - kalt zu verarbeitendes Dichtband
- schnelles und sicheres Ausführen von Reparaturarbeiten
Anwendungsbereiche: - zum Verkleben und Dichten von Fugen und Rissen
- klebt und dichtet zuverlässig Metall, Beton, Kunststoffe, Mauerwerk, Putz, Holz und Glas
- besonders geeignet zum Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern und Gewächshäusern, Wintergärten, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen uvm.
Farbe: bleifarben Technische Daten: - Basis: Elastomerbitumen und hochwertige Klebeharze
- Träger: Oberflächenvergütete Aluminiumfolie
- Dicke: ca. 1,5 mm
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Temperatur: beständig von -30° C bis +90° C
- Alterungsbeständig: sehr gut (kein Verspröden oder Austrocknen)
- Flächengewicht: ca. 1,9 kg/m²
- Klebekraft: ca. 38 N/cm² (auf Metall)
- Reißkraft: 29 N
- Haltbarkeit: 12 Monate bei +10° C bis +30° C
- Lagerung: trocken, auf Schnittkanten stehend, vor direkter Sonnenbestrahlung schützen
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Breite: | 50 mm | Länge: | 10 m | Farbe: | bleifarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 10,59* | € 15,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,19* | € 16,42* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 11,85824* | € 17,24824* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,18583* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|