Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Flex Polymerkleber beko 290 ml transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko MS-Flex Polymerkleber, Kartusche
beko MS-Flex Polymerkleber, Kartusche
beko MS-Flex Polymerkleber, Beispiel 1
beko MS-Flex Polymerkleber, Beispiel 2
beko MS-Flex Polymerkleber, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-246 290 0
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     246 290 0
EAN/GTIN:
     4036421246051
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
ms-polymer kleber beko

beko MS-Flex Polymerkleber 290 ml transparent

  • dauerelastisch
  • für unterschiedlichste Materialien
  • geruchlos
  • witterungs-, alterungs- und UV-beständig
  • silicon- und isocyanatfrei
  • im Innen- und Außenbereich anwendbar

Verarbeitungsvorteile:

  • für normale Kartuschenpressen
  • gute Dosierbarkeit
  • einfache Verarbeitung
  • universell einsetzbar

Anwendungsbereiche:

Verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Polystyrol, Hart-PVC, Keramik, Beton, Stein und vieles mehr

Farbe:

weiß

Technische Daten:

  • Basis: MS-Polymer
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +90° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 bis 15 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: ca. 2 mm/Tag je nach Temperatur
  • Dichte: 1,5 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 60
  • Dauerbewegungsaufnahme: +/- 25%
  • Bruchdehnung: ca. 250%
  • Zugfestigkeit: ca. 2,2 N/mm²
  • Modul bei 100%: ca. 1,4 N/mm²
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 9 Monate, nach Anbruch zügig verarbeiten
  • Lagerung: kühl und trocken bei +5° C bis +30° C, vor Frost und Hitze schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
290 ml
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: ms-polymer kleber, Polymerkleber, MS-Flex, Kleber, Klebstoff, Universalkleber, Universalklebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 7,61*
€ 10,46*
Lager 1954
unbekannt
€ 7,35*
ab € 8,45264*
€ 11,50264*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50264*
€ 13,68814
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31264*
€ 13,46204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89264*
€ 12,96224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61264*
€ 12,62904
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20264*
€ 12,14114
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45264*
€ 10,05864
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02818* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
9063310
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.