Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkitt Knetholzmasse beko 110 g esche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Holzkitt Knetholzmasse, Dose
beko Holzkitt Knetholzmasse, Dose
beko Holzkitt Knetholzmasse, Farbe esche
beko Holzkitt Knetholzmasse, Beispiel 1
beko Holzkitt Knetholzmasse, Beispiel 2
beko Holzkitt Knetholzmasse, Beispiel 3
beko Holzkitt Knetholzmasse, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-232 06
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     232 06
EAN/GTIN:
     4036421232078
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
beko holzkitt

beko Holzkitt Knetholzmasse 110 g esche

Knetholzmasse

  • für innen und außen
  • Farben sind mischbar
  • keine Rissbildung
  • stoßfest
  • wasserfest
  • säurebeständig
  • temperaturbeständig

Verarbeitungsvorteile:

Universell einsetzbar, härtet in kurzer Zeit ohne nachzutrocknen

Anwendungsbereiche:

  • zum Ausbessern von Fehlstellen im Holz
  • zum Auskitten von Rissen, Ast- und Schraublöchern
  • zur Reparatur z.B. von Möbeln oder Parkettböden
  • zum Abdichten von Booten, Fässern etc.
  • verbindet sich mit Untergründen aus Holz, Metall, Glas, Leder etc.

Technische Daten:

  • Basis: Zellulose-Basis
  • Verarbeitbar: von -5° C bis +30° C
  • Geruch: aromatisch
  • Dichte: > 1 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
110 g
Farbe:
esche
Gefahrenhinweise:
H228 Entzündbarer Feststoff. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse, Knetholzmasse, Abdichtung, Holzreparaturmasse, Holzspachtelmasse, Dichtmasse, Dichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,931*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 110 Gramm (ab € 0,04483* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,701*
€ 9,164
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,261*
€ 8,641
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,871*
€ 8,176
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,431*
€ 7,653
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,151*
€ 7,32
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,931*
€ 5,868
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
232 100
ab € 6,91802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.