Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers KSE 100 - Steinfestiger - 5 ltr


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers KSE 100 - Behälter
Remmers KSE 100 - Behälter
Remmers KSE 100 - Beispiel
Remmers KSE 100 - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0719-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0719-5000
EAN/GTIN:
     4004707032452
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Steinfestiger
Softfestiger
Kieselsäureester
Steinverfestiger

Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE) -Basis mit geringer Gelabscheidungsrate

Anwendungsbereich

Softfestiger. Geeignet zur Festigung feinporöser und niedrigfester mineralischer Baustoffe, wie z. B. Baumberger Sandstein. Zur Festigung historischer Putze und Fugen.
Bei Gesteinen, die aufgrund von quellfähigen Tonmineralien ein ausgeprägtes Quellen und Schwinden zeigen, empfehlen wir eine quellmindernde Vorbehandlung mit Remmers Antihygro (Art.-Nr.: 0616). Untersuchung im Remmers Werkslabor.
  • Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE) -Basis mit geringer Gelabscheidungsrate zur Vermeidung von Überfestigungen und zur Erstellung ausgeglichener Festigkeitsprofile gem. Leitfaden zur Steinkonservierung von Prof. Snethlage
  • Festigung schwacher Oberflächenverwitterungen
  • Feinporöse Gesteine und mineralische Baustoffe mit eher geringer Saugfähigkeit
  • Kombination mit Festigern mit höherer Gelabscheidungsrate zum Erzielen von ausgeglichenen Festigkeitsprofilen sowie zur Vermeidung von Überfestigungen und Schalenbildung

Eigenschaften

Remmers KSE 100 reagiert mit dem im Porenraum eingelagerten Wasser bzw. mit Luftfeuchtigkeit. Bei dieser Reaktion wird amorphes, wasserhaltiges Siliciumdioxid (SiO2,aq, "Kieselgel") als Bindemittel abgeschieden. Das mineralische Bindemittel Kieselgel ersetzt so das durch Verwitterung verlorengegangene ursprüngliche Bindemittel.
Die Geschwindigkeit der Gelabscheidungsreaktion ist stark von Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. Bei Normalbedingungen (20 °C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) ist die Bindemittelabscheidung nach ca. drei Wochen abgeschlossen. Nachfolgend sind die wichtigsten Eigenschaftsparameter von Remmers KSE 100 zusammengestellt:
  • niedrige Gelabscheidungsrate von ca. 10 %
  • 1-Komponentensystem - sichere, einfache Handhabung
  • Katalysator neutral
  • hohe Eindringtiefe, bis zum gesunden Kern des Steinmaterials möglich
  • keine bauschädlichen Nebenprodukte
  • hohe Witterungsresistenz und UV-Stabilität
  • partiell gefestigte Natursteine mit Remmers Restauriermörtel überarbeitbar
  • Wirkstoffgehalt 20 %
  • Mit Speziallösemittel zur Vermeidung unerwünschter Rückwanderungseffekte während der Reaktionszeit
  • Nicht hydrophobierend
  • Farblos
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,65*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 24,73* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 158,98*
€ 189,19
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 157,80*
€ 187,78
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 152,05*
€ 180,94
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 148,89*
€ 177,18
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 123,65*
€ 147,14
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
0616-30000
ab € 994,08*
Zubehör
Remmers
0616-5000
ab € 184,16*
Zubehör
Remmers
0720-30000
ab € 1.039,70*
Zubehör
Remmers
0720-5000
ab € 190,91*
Zubehör
Remmers
0714-30000
ab € 1.206,16*
Zubehör
Remmers
0714-5000
ab € 217,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.