ILKA - Edelstahlfix Pflegemittel mit Antistatikschutz - 1000ml
Edelstahlpflegemittel
Einsatzgebiete: ILKA-Edelstahlfix pflegt Edelstahl mit Antistatikschutz.
Es ist zur Pflege aller Metallflächen geeignet, etwa Aufzugkabinen, Dunstabzugshauben, Anrichten und Schränken.
Es ist unbedenklich im Lebensmittelbereich anwendbar, allerdings nur für Flächen, die nicht direkt mit Lebensmittel in Berührung kommen, z.B. Arbeitsflächen.
Eigenschaften: ILKA-Edelstahlfix schützt Edelstahl vor Neuverschmutzung und erleichtert Folgereinigungen.
Es verleiht einen einheitlichen Glanz ohne zu schmieren und verhindert lästige Fingerabdrücke auf Metallflächen.
Verarbeitung: ILKA-Edelstahlfix wird pur aufgetragen und darf nicht mit Wasser verdünnt werden.
Der Untergrund muss trocken, sauber und gereinigt sein. Für die Reinigung empfehlen wir ILKA-TR 79.
Anschließend auf die gereinigten und trockenen Flächen ILKA-Edelstahlfix hauchdünn auftragen und mit einem fusselfreien Tuch gleichmäßig verreiben. Kurz antrocknen lassen und die Oberfläche mit einem Tuch oder Lappen aufpolieren.
Nicht auf Arbeitsflächen für Lebensmittel oder Kochfelder verwenden. Es wird empfohlen, eine Versuchsfläche anzulegen.
Lagerung: Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. Lagerfähigkeit mindestens 24 Monate.
Das Produkt ist frostbeständig.
Technische Daten: - Gefahrenklasse: gesundheitsschädlich, umweltgefährlich
- pH-Wert: -
- Farbe: klar
- Form: flüssig
- Temperatur: nicht frostbeständig
Verbrauch: ca. 10 - 20 ml / m²
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.