Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Clean FP - Fassadenreiniger-Paste - 5 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Clean FP - Eimer
Remmers Clean FP - Eimer
Remmers Clean FP - Beispiel
Remmers Clean FP - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0666-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0666-5000
EAN/GTIN:
     4004707011419
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadenreiniger für Hochdruckreini...
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger

Reiniger-Paste zur Entfernung urbaner Verschmutzungen

Anwendungsbereich

  • Mineralische Baustoffe, insbesondere Naturstein und Ziegel (ausgenommen KS-Sichtmauerwerk und glasierte Flächen)
  • Entfernt starke, urbane Verschmutzungen (Ruß, Staub, Industrieschmutz, etc.)

Eigenschaften

Gebrauchsfertige, schwach sauer eingestellte, thixotrope Fassadenreiniger-Paste für Klinker-, Ziegel- und Natursteinoberflächen. Der Substanzverlust ist wegen der geringen Azidität der Paste äußerst gering. Dunkle Gesteinsarten können durch eine lange Verweilzeit des Reinigers eine Farbtonaufhellung erfahren. Aufgrund der thixotropen Einstellung ist ein sauberes, rationelles Arbeiten möglich, das Material läuft nicht ab.
  • Standfest an senkrechten Flächen
  • Pastöse Form verringert "Kleckereien"
  • Rationeller Auftrag
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
5 kg
Farbe:
gelblich
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Grabsteinreiniger, Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner, Fassadenreiniger-Paste, Fassadenreinigerpaste, Reiniger, Fassadenreinigungspaste, Steinreingier, Rußentferner, Industrieschmutzentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,05*
1 Eimer enthält 5 Kilogramm (ab € 14,19* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 90,05*
€ 107,16
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 89,18*
€ 106,12
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 85,75*
€ 102,04
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 84,23*
€ 100,23
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 70,95*
€ 84,43
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
0711-12500
€ 640,13*
Zubehör
Remmers
0711-5000
€ 292,94*
Zubehör
Remmers
0711-750
€ 75,46*
Zubehör
Remmers
0602-1000
€ 29,56*
Zubehör
Remmers
0602-10000
€ 209,38*
Zubehör
Remmers
0602-30000
€ 524,97*
Zubehör
Remmers
0602-5000
€ 120,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.