Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Primer Hydro S HF - Silikat Grundierung D - 5 ltr


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers Primer Hydro S HF - Kanister
Remmers Primer Hydro S HF - Kanister
Remmers Primer Hydro S HF - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0624-5000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0624-5000
EAN/GTIN:
     4004707010979
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer

Grundierung mit hydrophobierenden und verfestigenden Eigenschaften

Anwendungsbereich

  • Poröse, helle, mineralische Baustoffe
  • Kalksandstein-Sichtmauerwerk, mineralische Putze und Porenbetonbauteile

Eigenschaften

Remmers Silikat Grundierung D ist eine wässrige Lösung hydrophobierender Kieselsäureverbindungen zur wasserabweisenden Grundierung und leichter Oberflächenverfestigung poröser, heller, mineralischer Baustoffe.
Silikat Grundierung D ist kalkstabil, d. h., mineralische Baustoffe bis zu einem pH-Wert von 12 können wirkungsvoll grundiert werden. Es werden gute Eindringtiefen, auch auf leicht feuchten Untergründen, erreicht. Silikat Grundierung D reagiert aufgrund seiner Zusammensetzung mit dem Baustoffuntergrund und bildet neben hydrophoben Wirkstoffen auch verkieselnde Produkte, die eine leichte Oberflächenverfestigung ermöglichen, ohne die Wasserdampfdiffusion wesentlich zu beeinflussen.
Energieverluste werden durch Herabsetzung der Wärmeleitfähigkeit vermindert.
Silikat Grundierung D dient als Grundierung unter Remmers Silikatfarbe D.
  • Saugfähigkeitsegalisierend
  • Wasserdampfdiffusionsoffen
  • Leicht oberflächenverfestigend
  • Alkalibeständig
  • UV-stabil
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: adhesion primer, Grundierung, Silikatgrundierung, Silikatfestiger, Oberflächenfestiger, Oberflächenverfestiger, Verfestiger, Hydrophobierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 7,334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 48,64*
€ 57,88
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 47,28*
€ 56,26
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 45,63*
€ 54,30
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 44,64*
€ 53,12
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 44,39*
€ 52,82
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 36,67*
€ 43,64
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 2 150
ab € 17,58758*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.