Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers WP DS basic | Dichtschlaemme - 25 kg


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Remmers WP DS basic - Dichtschlaemme - Sack
Remmers WP DS basic - Dichtschlaemme - Sack
Remmers WP DS basic - Dichtschlaemme - Beispiel
Remmers WP DS basic - Dichtschlaemme - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0405
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0405
EAN/GTIN:
     4004707090827
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtschlämme
Bauwerksabdichtung
Horizontalsperre
Haftbrücke

Mineralische Dichtungsschlämme

Anwendungsbereich

  • Neubauabdichtung von erdberührten Bauteilen (Kellern) gegen alle Wasserbeanspruchungen sowie rückseitig drückendes Wasser
  • Als Horizontalsperre mit großer Haftscherfestigkeit gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Aufstandsbereich von Wänden
  • >Hinterfeuchtungsschutz für die Neubauabdichtung mit Remmers Bitumendickbeschichtungen
  • Haftbrücke für Remmers Dichtspachtel bei der Neubauabdichtung
  • Abdichtung von Sockelbereichen in Verbindung mit Remmers Putzsystemen
  • Behälterabdichtung gegen drückendes Wasser im Trinkwasserbereich

Eigenschaften

Remmers Dichtschlämme ist eine hochwertige, zementgebundene Bauwerksabdichtung mit hervorragenden Produkteigenschaften:
  • Leichte und schnelle Verarbeitung auf KS-, Ziegel- und Betonuntergründen
  • Wasserundurchlässig bei Druckwasser (auch rückseitiger Wasserdruck!)
  • Tiefschutzabdichtung des Untergrundes durch Verkieselung mit Remmers Kiesol
  • Hohe Untergrund- und Verbundhaftung
  • Besonders widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Einwirkungen
  • Wasser- und frostbeständig
  • Austrocknungsfördernd, da dampfdurchlässig
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Behälterabdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,06*
  
Preis gilt ab 500 Säcke
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 3,1224* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 100,92*
€ 120,09
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 100,05*
€ 119,06
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 96,75*
€ 115,13
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 94,61*
€ 112,59
pro Sack
ab 500 Säcke
€ 78,06*
€ 92,89
pro Sack
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
301411
ab € 131,50*
Zubehör
Remmers
3014-25000
ab € 172,63*
Zubehör
Remmers
3014-8300N
ab € 73,86*
Zubehör
Remmers
0400
ab € 83,21*
Zubehör
Remmers
0426
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.