Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORNIT Kaltverguss - grau - 4 ltr


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Bornit Kaltverguss - Eimer
Bornit Kaltverguss - Eimer
Bornit Kaltverguss - Beispiel 1
Bornit Kaltverguss - Beispiel 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-0001438
Hersteller:
     Bornit
Herst.-Nr.:
     0001438
EAN/GTIN:
     4017228000329
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugendichtstoff
Fugendichtmasse
Kaltvergussmasse
Kaltverguss

Kalt verarbeitbarer, 2-Komponentiger Fugendichtstoff zur Abdichtung von horizontalen Beton- und Asphaltfugen

Art und Eigenschaften

BORNIT-Kaltverguss ist ein Zweikomponenten-Fugendichtstoff auf Basis von Polysulfid für Fugen mit praktischen Dehnungen bis 25% der Fugenbreite nach DIN EN 14 188-2. Der Fugendichtstoff erfüllt die Anforderungen der US Federal Specification SS-S-200 E.
Er zeichnet sich durch sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit aus, ist gießfähig, selbstnivellierend und dauerelastisch.

Anwendungsgebiete

BORNIT-Kaltverguss wird zur Abdichtung von horizontalen Dehnungsfugen in Beton- und Asphaltflächen sowie zur Abdichtung von Anschlüssen an Metallen verwendet. Er ist zum Verguss von Fugen zwischen Betonbauteilen und Betonteilen und Asphaltflächen geeignet, die mechanischen Belastungen (Befahren und Begehen), chemischen Belastungen durch Tausalze und temperaturabhängigen Bewegungen der Bauteile ausgesetzt sind. Beim Einsatz in Betonflächen kann BORNIT-Kaltverguss auch chemischen Belastungen durch Treibstoffe ausgesetzt werden.
In Verbindung mit BORNIT-Beton- bzw. Asphaltprimer als Haftgrundierung und entsprechender konstruktiver Fugengestaltung können horizontale Fugen verschiedenster Baustoffe im Hoch-, Tief- und Straßenbau dauerhaft flüssigkeitsdicht abgedichtet werden. BORNIT-Kaltverguss (selbstnivellierend) kann bis zu einem Gefälle der Fugen von maximal 3 % eingesetzt werden. Fugen mit stärkerem Gefälle oder vertikale Fugen sollten mit dem standfesten BORNIT-Fugenspachtel abgedichtet werden.
Nicht einsetzbar ist der Fugendichtstoff für Fugen, die dauerhaft unter der Oberfläche von Flüssigkeiten (z.B. bei Schwimmbecken, Klärbecken) liegen, oder die stark oxidierenden Säuren und Laugen ausgesetzt sind, sowie für Fugen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von Wasserschadstoffen (LAU-Anlagen).

Verarbeitung

Die Haftflächen der abzudichtenden Fugen sind von Schmutz, Staub, Fetten, Ölen, Bitumen, losen Bestandteilen, Mörtelresten und dergleichen zu reinigen. Die Fugen werden zur Einstellung der richtigen Tiefe und zur Vermeidung von Dreiflächenhaftung klemmend hinterfüllt. Im Hochbau sind dafür geschäumtes Rundmaterial auf Basis PE oder PU sowie Mineralwollestreifen geeignet. Im Bodenbereich ist ausschließlich PE-Rundmaterial, geschlossenzellig, einzusetzen. Ist eine Hinterfüllung nicht möglich, kann der Fugengrund mit einem trennenden Material, wie PE-Folie oder Silikonpapier abgedeckt werden. Die Primer sind auf trockenem Untergrund aufzutragen und müssen vor dem Dichtstoffauftrag ablüften.
Die Fugenflanken sind in Betonfugen mit BORNIT-Betonprimer vorzubehandeln.
Die Komponente A und B werden gründlich gemischt und der Primer mit einem Pinsel gleichmäßig aufgetragen. Nach einer Ablüftzeit von 30 Min. bis 2 Stunden (temperaturabhängig) kann der Dichtstoff eingebracht werden. BORNIT-Betonprimer sollte nicht vollständig abgetrocknet sein. Sind mehr als 24 Stunden vergangen, ist die Primerschicht aufzurauen und neuer Primer aufzutragen.
oder
in Asphaltfugen mit BORNIT-Asphaltprimer vorzubehandeln.Die Asphaltfugen müssen frisch geschnitten sein, da sonst Haftungsprobleme entstehen. Die Komponenten A und B werden gründlich gemischt und der Primer mit einem Pinsel gleichmäßig aufgetragen. Nach einer Ablüftzeit von 2 bis 6 Stunden (Bauteiltemperatur >5&°C ca. 2 Stunden, <10°C ca. 6 Stunden) kann der Dichtstoff eingebracht werden. Der Asphaltprimer sollte weitestgehend abgetrocknet sein. Es ist darauf zu achten, dass sich auf der Primeroberfläche kein Feuchtigkeitsfilm durch Taupunktunterschreitung gebildet hat.
BORNIT-Kaltverguss ist in verschiedenen Gebinden getrennt verpackt. Die B-Komponente wird der A-Komponente zugegeben und unter Verwendung eines Flügelrührers gemischt bis keine Farbschlieren mehr auftreten. Um Blasenbildung zu vermeiden ist darauf zu achten, dass keine Luft eingemischt wird. Der Fugendichtstoff wird nun in die Fuge eingebracht und ist selbstnivellierend. Eventuell aufsteigende Luftblasen sind innerhalb der Verarbeitungszeit durch leichtes Überstreichen der Oberfläche zu entfernen. Die Temperatur des Dichtstoffes sollte vor dem Vermischen mind. + 10°C betragen. Die Bauteiltemperatur darf nicht unter + 5°C liegen. Bis zur vollen Belastbarkeit ist eine Aushärtzeit von mind. 48 Stunden bei 20°C Boden- und Materialtemperatur einzuhalten.

Produktdaten

  • Materialbasis: Polysulfid-Polymer
  • Verarbeitungszeit: mindestens 2 Stunden
  • Aushärtung: ca. 24 Stunden, von Temp. u. Luftfeuchte abhängig
  • max. zulässige Verformung: 25 % der Fugenbreite
  • Schrumpfung: Keine
  • Shore-A-Härte: ca. 15
  • Zugspannung: ca. 0,2 N/mm²
  • Konsistenz: gießfähig, selbstnivellierend
  • Lagerung: trocken, kühl (unter 25°C)
  • Lagerfähigkeit: In original verschlossenem Gebinde mind. 12 Monate
  • Reinigung: BORNIT-PS-Cleaner

Verbrauch

je nach Fugendimension

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
4 ltr
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,58*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 4 Liter (ab € 46,145* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 234,09*
€ 278,57
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 231,32*
€ 275,27
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 225,06*
€ 267,82
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 216,63*
€ 257,79
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 184,58*
€ 219,65
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bornit
0001437
ab € 412,79*
Ähnlich
Bornit
0001416
ab € 127,67*
Ähnlich
Bornit
0001292
ab € 410,99*
Ähnlich
Bornit
0001290
ab € 127,50*
Ähnlich
Bornit
0001291
ab € 185,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.