Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46930 Tischaufsteller L-Ständer Din A6 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 11 x 15 x 8,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46930 Tischaufsteller L-Ständer Din A6 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 11 x 15 x 8,3 cm
HMF 46930 Tischaufsteller L-Ständer Din A6 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 11 x 15 x 8,3 cm
HMF 46930 Tischaufsteller L-Ständer Din A6 Acryl, Menükartenhalter, Hochformat, 11 x 15 x 8,3 cm
Artikel-Nr.:
     195-46930
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46930
EAN/GTIN:
     4010537469306
Suchbegriffe:
Präsentationsständer
Menükarten-Halter
Menükartenhalter
Menükartenständer

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Tischaufsteller aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Menüs, Angeboten, Werbung etc.

  • hochwertiger, glasklarer Menükartenaufsteller hergestellt aus kratzfestem Acrylkunststoff
  • seitlicher Einschub für Menükarten etc. im DIN A6 Hochformat (10,5 x 14,8 cm)
  • L-Ständer: Schräge Aufstellung für eine einseitige Präsentation
  • hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm und geraden Füßen
  • UV-Beständigkeit des Acryls, das Acryl vergilbt nicht

  • Tischaufsteller eignet sich ebenfalls hervorragend als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen, Seminaren, in der Gastronomie etc.

Gewicht: 0,066 kg
Abmessungen Menükartenaufsteller (B x H x T): 11 x 15 x 8,3 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
150
Breite:
110
Tiefe:
83
Größe Einschub:
DIN A6
Material:
Acryl-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,13*
Ähnlich
HMF
46921
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.