Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3952-02 Waffenreinigungsset für Kurzwaffen, Kunststoff Patchhalter, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3952-02 Waffenreinigungsset für Kurzwaffen, Kunststoff Patchhalter, Schwarz
HMF 3952-02 Waffenreinigungsset für Kurzwaffen, Kunststoff Patchhalter, Schwarz
HMF 3952-02 Waffenreinigungsset für Kurzwaffen, Kunststoff Patchhalter, Schwarz
HMF 3952-02 Waffenreinigungsset für Kurzwaffen, Kunststoff Patchhalter, Schwarz
HMF 3952-02 Waffenreinigungsset für Kurzwaffen, Kunststoff Patchhalter, Schwarz
HMF 3952-02 Waffenreinigungsset für Kurzwaffen, Kunststoff Patchhalter, Schwarz
Artikel-Nr.:
     195-3952-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3952-02
EAN/GTIN:
     4010537395223
Suchbegriffe:
waffenreinigung waffenpflege reinig...

Das HMF Waffenreinigungsset mit Kunststoffaufsätzen ist ideal für die Waffenpflege zuhause oder unterwegs.

  • 16-teiliges Reinigungsset geeignet für Kurzwaffen
  • Robuste Kunststoffbox mit Reißverschluss und zusätzlichem Innenfach aus Netzstoff
  • An Werkzeuge angepasste Schaumstoffpolsterung für eine geordnete Aufbewahrung
  • Doppelendiges Werkzeug aus Edelstahl, um hartnäckigen Schmutz zu beseitigen
  • Zweiteiliger Putzstock mit Kunststoffgriff und Schraubverbindung zur Aufnahme von Reinigungswerkzeugen zur Werkzeugführung im Waffenlauf
  • Stielbürste mit Borsten aus Nylon zur Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen oder vom Patronenlager
  • Bronzebürsten unterschiedlicher Größen zur Laufreinigung bei mittleren bis groben Verschmutzungen
  • Werg- und Patchhalter aus Kunststoff passend für verschiedene Kaliber
  • Reinigungspatches für eine schonende Reinigung und zur Aufnahme überschüssiger Reinigungs- und Pflegemittel
  • Werkzeuge mit eingravierter Kalibergröße

Abmessungen:

  • Kunststoffbox (B x T x H): 17 x 10,5 x 4 cm
  • Gewicht: 115 g
  • Max. Wischlänge Putzstock: 25,3 cm
  • Reinigungspatches (B x H): 16,5 x 16,5 cm
  • Bronzebürsten, Werg- und Patchhalter passend für Kaliber .22, .357 / .38 / 9 mm, .40 und .45 Pistole

Lieferumfang:

  • 1 x Hartschalenetui
  • 1 x doppelendige Edelstahlsonde
  • 1 x Kunststoffgriff für Putzstock
  • 2 x Messingstangen für Putzstock
  • 4 x Aufsatz Bronzebürste
  • 1 x Aufsatz Stielbürste mit Nylonborsten
  • 2 x Aufsatz Werghalter aus Kunststoff
  • 4 x Aufsatz Patchhalter aus Kunststoff
  • 50 x Reinigungspatches
Weitere Informationen:
Breite:
17
Höhe:
4
Tiefe:
10,5
Gewicht:
118
Material:
Kunststoff Patchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3951-02
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.