Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 3789 Aktivkohlefilter für Komposteimer und Katzenklo, 10er Set, Schwarz, 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 3789 Aktivkohlefilter für Komposteimer und Katzenklo, 10er Set, Schwarz, 165 mm
HMF 3789 Aktivkohlefilter für Komposteimer und Katzenklo, 10er Set, Schwarz, 165 mm
HMF 3789 Aktivkohlefilter für Komposteimer und Katzenklo, 10er Set, Schwarz, 165 mm
HMF 3789 Aktivkohlefilter für Komposteimer und Katzenklo, 10er Set, Schwarz, 165 mm
HMF 3789 Aktivkohlefilter für Komposteimer und Katzenklo, 10er Set, Schwarz, 165 mm
HMF 3789 Aktivkohlefilter für Komposteimer und Katzenklo, 10er Set, Schwarz, 165 mm
Artikel-Nr.:
     195-3789-165MM-S10
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3789-165MM-S10
EAN/GTIN:
     4010537378929
Suchbegriffe:
aktivkohlefilter aktivkohle kohlefi...

Mit den Aktivkohle-Ersatzfiltern von HMF verbannen Sie unangenehme Gerüche aus Ihrer Küche.

  • 10 x Aktivkohlefilter passend für Komposteimer mit Filtereinsatz von HMF und anderen Herstellern
  • Verhindert zuverlässig das Austreten von unangenehmen Gerüchen
  • Auch geeignet für den Einsatz z.B. im Katzenklo, Rauchabsorber etc.
  • Individuelle Anpassung durch einfaches Zuschneiden

Abmessungen (B x H x T): 165 x 165 x 5 mm

Gewicht (pro Filtermatte): 7 g

Lieferumfang:

  • 10 x Ersatzfilter

Hinweise: Die Filter sind nicht waschbar und sollten alle zwei bis drei Monate ausgetauscht werden. Die Größe ist passend für HMF Biomülleimer mit 6 Liter Fassungsvermögen (?3780-6L).

Weitere Informationen:
Breite:
165
Höhe:
165
Tiefe:
5
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3789-125MM-S10
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.