Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Nachhaltiger Biomülleimer Küche, Geruchsdichter Komposteimer mit Deckel, 6 Liter, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Nachhaltiger Biomülleimer Küche, Geruchsdichter Komposteimer mit Deckel, 6 Liter, Grün
HMF Nachhaltiger Biomülleimer Küche, Geruchsdichter Komposteimer mit Deckel, 6 Liter, Grün
HMF Nachhaltiger Biomülleimer Küche, Geruchsdichter Komposteimer mit Deckel, 6 Liter, Grün
HMF Nachhaltiger Biomülleimer Küche, Geruchsdichter Komposteimer mit Deckel, 6 Liter, Grün
HMF Nachhaltiger Biomülleimer Küche, Geruchsdichter Komposteimer mit Deckel, 6 Liter, Grün
HMF Nachhaltiger Biomülleimer Küche, Geruchsdichter Komposteimer mit Deckel, 6 Liter, Grün
HMF Nachhaltiger Biomülleimer Küche, Geruchsdichter Komposteimer mit Deckel, 6 Liter, Grün
Artikel-Nr.:
     195-3780-6L-06
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     3780-6L-06
EAN/GTIN:
     4010537378660
Suchbegriffe:
komposteimer biomülleimer bio mülle...

Der HMF Biomülleimer für die Küche besteht aus nachhaltigem Bambusmaterial und Maisstärke und ist ideal zur Aufbewahrung und Entsorgung von Bioabfall geeignet.

  • Komposteimer mit Henkel und Deckel für geruchlose Aufbewahrung von organischen Küchenabfällen
  • Aktivkohlefilter im Deckel reduziert die Entstehung unangenehmer Gerüche
  • Hergestellt aus nachhaltigen und biologisch abbaubaren Bambusfasern und Maisstärke
  • Abwaschbarer Behälter mit abnehmbarem Deckel für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung
  • Modernes, ansprechendes Design in Grün mit Henkel und Griff aus dekorativem Bambusmaterial
  • Abfalleimer mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern

Abmessungen (H x B x T):

  • Außen: 28 x 24 x 22,5 cm
  • Innen: 22,5 x 21,5 x 21,5 cm
  • Fassungsvermögen: 6 Liter

Gewicht: 1507 g

Lieferumfang:

  • 1 x Komposteimer mit Aktivkohlefilter
  • 2 x Ersatz-Aktivkohlefilter

Hinweis: Für eine nachhaltige Nutzung wird die Verwendung ohne Müllbeutel empfohlen. Stattdessen kann etwas alte Zeitung auf dem Boden des Eimers ausgelegt werden. Der Komposteimer lässt sich einfach mit Wasser und einem Tuch reinigen.

Weitere Informationen:
Höhe:
280
Breite:
240
Tiefe:
225
Material:
Bambusfasern und Maisstärke
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
3780-3L-27
ab € 22,54*
Ähnlich
HMF
3780-3L-06
ab € 22,43*
Ähnlich
HMF
3780-3L-02
ab € 21,63*
Ähnlich
HMF
3780-6L-27
ab € 29,89*
Ähnlich
HMF
3780-6L-02
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.