Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14411-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, doppelter Boden, 31 x 15 x 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14411-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, doppelter Boden, 31 x 15 x 26 cm
HMF 14411-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, doppelter Boden, 31 x 15 x 26 cm
HMF 14411-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, doppelter Boden, 31 x 15 x 26 cm
HMF 14411-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, doppelter Boden, 31 x 15 x 26 cm
HMF 14411-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, doppelter Boden, 31 x 15 x 26 cm
HMF 14411-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, doppelter Boden, 31 x 15 x 26 cm
Artikel-Nr.:
     195-14411-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14411-02
EAN/GTIN:
     4010537144111
Suchbegriffe:
kurzwaffenkoffer
pistolenkoffer
alukoffer
minikoffer

Der doppelseitige HMF Pistolenkoffer mit Zahlenkombinationsschloss ist ideal zum Transport von zwei Kurzwaffen zum Schießstand.

  • Sicherer Transport dank Noppenschaumstoff im Deckel und Boden (Schaumstoffmatte im Boden herausnehmbar)
  • Mit Moosgummi ausgekleideter Innenraum für zusätzlichen Schutz
  • Stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für mehr Stabilität
  • Ergonomischer, solide verarbeiteter Tragegriff für hohen Tragekomfort
  • Vier Standfüße / Bodengleiter für hohe Standfestigkeit und zum Schutz vor Kratzern auf dem Untergrund
  • Zwei individuell einstellbare 3er Zahlenschlösser mit Schnappverschlüssen zum Schutz vor schnellem Zugriff
  • Innenliegendes Scharnier gegen ungewolltes Zuklappen des Deckels
  • Hochwertige Aluminiumoptik in Schwarz und Silber
  • Passend für DIN A5 Dokumente

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 31 x 26 x 15 cm (inkl. Griff und Standfüße)
  • 2 x Innenfach: 29 x 21,5 x 6 cm

Gewicht: 1,5 kg

Hinweise:
Nicht als dauerhafte Aufbewahrungslösung geeignet, da der Koffer nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Aufbewahrung von Waffen entspricht (siehe § 36 WaffG).

Weitere Informationen:
Breite:
310
Höhe:
150
Tiefe:
260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14401-02
ab € 18,81*
Ähnlich
HMF
14402-02
ab € 32,25*
Ähnlich
HMF
14403-02
ab € 23,68*
Ähnlich
HMF
14404-02
ab € 52,25*
Ähnlich
HMF
14433-02
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.