Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14403-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Universalkoffer, 42 x 12 x 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14403-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Universalkoffer, 42 x 12 x 26 cm
HMF 14403-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Universalkoffer, 42 x 12 x 26 cm
HMF 14403-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Universalkoffer, 42 x 12 x 26 cm
HMF 14403-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Universalkoffer, 42 x 12 x 26 cm
HMF 14403-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Universalkoffer, 42 x 12 x 26 cm
HMF 14403-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Universalkoffer, 42 x 12 x 26 cm
HMF 14403-02 Alu Pistolenkoffer, Kurzwaffenkoffer, Zahlenschloss, Universalkoffer, 42 x 12 x 26 cm
Artikel-Nr.:
     195-14403-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14403-02
EAN/GTIN:
     4010537144135
Suchbegriffe:
minikoffer
transportkoffer
aktenkoffer
zahlenschloss

Der hochwertige HMF Pistolenkoffer mit Zahlenkombinationsschloss ist ideal zum Transport von Kurzwaffen zum Schießstand.

  • Sicherer Transport dank Noppenschaumstoff im Deckel und Boden (Schaumstoffmatte im Boden herausnehmbar)
  • Mit Moosgummi ausgekleideter Innenraum für zusätzlichen Schutz
  • Stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für mehr Stabilität
  • Ergonomischer, solide verarbeiteter Tragegriff für hohen Tragekomfort
  • Vier Standfüße / Bodengleiter für hohe Standfestigkeit und zum Schutz vor Kratzern auf dem Untergrund
  • Zwei individuell einstellbare 3er Zahlenschlösser mit Schnappverschlüssen zum Schutz vor schnellem Zugriff
  • Hochwertige Aluminiumoptik in Schwarz und Silber
  • Passend für DIN A4 Dokumente

Abmessungen (B x T x H):

  • Außen: 42 x 26 x 12 cm (inkl. Griff und Standfüße)
  • Innen: 40,5 x 21,5 x 7 cm

Gewicht: 1,44 kg

Hinweise:
Nicht als dauerhafte Aufbewahrungslösung geeignet, da der Koffer nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Aufbewahrung von Waffen entspricht (siehe § 36 WaffG).

Weitere Informationen:
Breite:
420
Höhe:
120
Tiefe:
260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14401-02
ab € 18,81*
Ähnlich
HMF
14701-09
ab € 26,96*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 24,03*
Ähnlich
HMF
14801-02
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.