Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Alkaline LR6 24PK POWER PACK, Mignon, 24er Pack,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-max790269
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     790269
EAN/GTIN:
     4902580748326
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
MAXELL Alkaline LR6 24PK POWER PACK, Mignon, 24er Pack

Maxell bietet eine komplette Palette mit Blister- und Schrumpfverpackungen in allen Größen mit Werbelinien bei den Hauptverkaufsprodukten.
Alkaline Batterien werden für Geräte mit geringem/hohem Stromverbrauch einschließlich Brandmelder, Uhren, Fernbedienungen und für andere Anwendungen empfohlen.
Erhältlich als Blister- und Schrumpfverpackung.
Größenbereiche: AA, AAA, C, D, 9V und 12V Batterien

Merkmale:
- langlebige Alkaline Batterien für allgemeine Geräte
- beliebteste Batterieart
- empfohlen für Geräte mit geringem Batterieverbrauch/konstantem Einsatz
- Ablaufdatum ist auf der Batteriepackung angegeben
- Konstruktion schützt vor Auslaufen
Weitere Informationen:
Batterie Ausführung:
LR6 AA
Verpackung:
24er Power Pack
Batterietyp:
Alkaline normal
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, Batterien, Alkaline, Maxell, AA, LR6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 6,77*
Lager 1927
22
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 7,53*
8 Tage
20
€ 5,50*
ab € 7,38*
€ 10,68*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 13,92*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
790410
ab € 16,45*
Ähnlich
Maxell
790253
ab € 1,59*
Ähnlich
Maxell
790261
ab € 5,47*
Ähnlich
Maxell
723758
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.