Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Alkaline LR03 10PK (5+5), Micro, AAA, 10 St. Blister,


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-max790254
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     790254
EAN/GTIN:
     4902580724924
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
MAXELL Alkaline LR03 10PK (5+5), Micro, AAA, 10 St. Blister

Maxell bietet eine komplette Palette mit Blister- und Schrumpfverpackungen in allen Größen mit Werbelinien bei den Hauptverkaufsprodukten.
Alkaline Batterien werden für Geräte mit geringem/hohem Stromverbrauch einschließlich Brandmelder, Uhren, Fernbedienungen und für andere Anwendungen empfohlen.
Erhältlich als Blister- und Schrumpfverpackung.
Größenbereiche: AA, AAA, C, D, 9V und 12V Batterien

Merkmale:
- langlebige Alkaline Batterien für allgemeine Geräte
- beliebteste Batterieart
- empfohlen für Geräte mit geringem Batterieverbrauch/konstantem Einsatz
- Ablaufdatum ist auf der Batteriepackung angegeben
- Konstruktion schützt vor Auslaufen
Weitere Informationen:
Batterie Ausführung:
LR03 AAA
Verpackung:
10er Blister
Batterietyp:
Alkaline normal
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie, Batterien, Alkaline, Maxell, AAA, LR03
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,74*
€ 2,63*
Lager 1927
25
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,85*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,13*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
790410
ab € 16,45*
Ähnlich
Maxell
790268
ab € 3,95*
Ähnlich
Maxell
790260
ab € 5,16*
Ähnlich
Maxell
723671
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.