Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Alkaline 6LR61 1PK BLISTER, 9V Block, 1 St. Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-max723761
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     max723761
EAN/GTIN:
     4902580150259
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
MAXELL Alkaline 6LR61 1PK BLISTER, 9V Block, 1 St. Blister

Durch die explosionsartige Zunahme von Geräten mit hohem Stromverbrauch sind die Super Alkaline Batterien beliebt bei Geräten wie tragbare Radios, Handlampen, ferngesteuerte Fahrzeuge, MP3 Player und tragbare GPS Systeme.
Erhältlich als Blister- und Schrumpfverpackung.
Größenbereiche: AA, AAA, C, D and 9V Batteriepackungen
Weitere Informationen:
Anzahl:
1 Stück
Spannung:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, Alkaline, 9V, Block, Blister, 6LR61
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
701
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,18*
€ 6,78*
ab € 0,77*
€ 1,21*
Lager 1927
31
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,43*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maxell
774417.04.EU
ab € 0,58*
Sonstiges
Maxell
723671
ab € 0,67*
Sonstiges
Maxell
max774410
ab € 0,93*
Sonstiges
Maxell
723758
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.