Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXELL Alkaline LR6 4PK BLISTER, Mignon, AA, 4 St. Blister,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-max723758
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     723758
EAN/GTIN:
     4902580163761
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
MAXELL Alkaline LR6 4PK BLISTER, Mignon, AA, 4 St. Blister,

Durch die explosionsartige Zunahme von Geräten mit hohem Stromverbrauch sind die Super Alkaline Batterien beliebt bei Geräten wie tragbare Radios, Handlampen, ferngesteuerte Fahrzeuge, MP3 Player und tragbare GPS Systeme.
Erhältlich als Blister- und Schrumpfverpackung.
Größenbereiche: AA, AAA, C, D and 9V Batteriepackungen

Merkmale:
- Langlebige Super Alkaline Batterien für allgemeine Geräte
- 3x bessere Leistung als Standard-Alkaline Batterien (beim Einsatz in Kameras)
- Empfohlen für Geräte mit hoher Belastung
- Ablaufdatum ist auf der Batteriepackung angegeben, 10 Jahre Lebensdauer
- Konstruktion schützt vor Auslaufen
Weitere Informationen:
Batterie Ausführung:
LR6 AA
Verpackung:
4er Blister
Batterietyp:
Alkaline normal
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie alkali, aa batterie, aa batterie maxell, Batterien, Alkaline, Maxell, AA, LR6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1211
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,10*
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 1,10*
Lager 1927
192
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,36*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maxell
723671
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.